12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Matériau | Polyester Laminé |
Forme | Rectangle |
Langue | Néerlandais |
Couleur | Noir & Jaune sur Blanc |
Largeur | 210 |
Hauteur | 297 mm |
Epaisseur | 0.1 |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Fiation auto-adhésive | Oui |
Température minimale | -40 |
Température max. | 110 |