7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Matériau | Polyester Laminé |
Forme | Diamant |
Couleur | Noir / Rouge |
Largeur | 200 |
Hauteur | 200 mm |
Epaisseur | 0.099 |
Finition | Gloss |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Adhésif | Permanent Acrylic |
Fiation auto-adhésive | Oui |
Température de service minimale | 10 |
Température minimale | -40 |
Température max. | 110 |