Eriks
BRADY

BRADY Panneau pour transport - ADR 3a - Inflammables (substances liquides inflammables), ADR 3a, Noir sur rouge, Polyester laminé, 100,00 mm (l) x 100,00 mm (H)

  • ERIKS:23590354
  • Fabricant:662820147473
Image 1
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester Laminé
Forme
Diamant
Couleur
Noir / Rouge
Largeur
100
Hauteur
100 mm
Epaisseur
0.099
Finition
Gloss
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Adhésif
Permanent Acrylic
Fiation auto-adhésive
Oui
Température de service minimale
10
Température minimale
-40
Température max.
110