Eriks
BRADY

BRADY Panneau de sécurité ISO - Secouriste, Photoluminescent sur vert, E064, En forme de V, Polychlorure de vinyle (PVC) photoluminescent classe C, 203,00 mm (l) x 203,00 mm (H)

  • ERIKS:14680726
  • Fabricant:0888434441503
Image 1
Les panneaux d’évacuation et de premiers secours permettent d’indiquer l’emplacement des sorties de secours et du matériel lié à la santé et à la sécurité. Identification de la position d’un secouriste formé
Ajouter à la liste

66,51 €/ paquethors TVA

80,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Forme
Forme en V
Couleur
Photoluminescent sur Vert
Finition
Gloss