Eriks
BRADY

BRADY Panneau de marquage au sol - Chaussures antistatiques obligatoires, Noir sur jaune, Triangle, M032, 0

  • ERIKS:14680904
  • Fabricant:0888434460153
Image 1
Designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need, These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath
Ajouter à la liste

58,84 €/ paquethors TVA

71,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Forme
Triangle
Epaisseur
0.578
Finition
Mat
Avec revêtement antidérapant
Oui