Eriks
BRADY

BRADY NORM Contaminated – Étiquette non adhésive en 2 parties, Anglais, Noir sur blanc, jaune, 80,00 mm (l) x 161,00 mm (H)

  • ERIKS:14680611
  • Fabricant:0888434489871
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les biens, équipements et zones contaminés grâce à notre étiquette non adhésive NORM Contamination. Indication de l’enregistrement et du relevé de l’équipement, ainsi que toute autre information souhaitée. Étiquette non adhésive en 2 parties perforée pour faciliter la duplication. La partie supérieure reste fixée à l’équipement, tandis que la partie inférieure est renvoyée dans le dossier d’autorisation/de travail ou au superviseur. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le sous-traitant ou toute autre information souhaitée. Peut être personnalisée sur demande.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY