Eriks
BRADY

BRADY Moraillon de consignation court, Rouge, 18.54 mm

  • ERIKS:23589541
  • Fabricant:662820042211
Image 1
La consignation Stubby peut être utilisée lorsque les applications de consignation varient en termes de tailles. Deux tailles de mâchoire : dimension de 31,75 × 44,45 mm et diamètre 19 mm. Permet de verrouiller de petits boîtiers d’interrupteur comme des unités de commande de grande taille à l’aide d’un seul dispositif.
Ajouter à la liste

16,51 €/ Unitéhors TVA

19,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
136.4 mm
Largeur
50.29 mm
Matériau
Acier
Matériau de revêtement
Revêtement poudre
Profondeur
6.86
Nombre de cadenas max.
6
Feature EF015148_
2