Eriks
BRADY

BRADY MiniMark Adhésifs

  • ERIKS:23590821
  • Fabricant:0754473701017
Image 1
Le B-7569 convient parfaitement aux applications de signalisation en intérieur et en extérieur, notamment les panneaux 5S, les panneaux de sécurité, les panneaux d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes d'équipement et la signalétique en général sur le lieu de travail.
Ajouter à la liste

424,21 €/ Rouleauhors TVA

513,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Noir
Couleur d'écriture
Non applicable
Longueur de ruban
35 m
Largeur de la bande
101 mm
Epaisseur
0.105 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante MiniMark
Température max.
75
Température ambiante min.
-20