424,21 €/ Rouleauhors TVA
513,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Bleu |
Couleur d'écriture | Non applicable |
Longueur de ruban | 35 m |
Largeur de la bande | 101 mm |
Epaisseur | 0.105 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante MiniMark |
Température max. | 75 |
Température ambiante min. | -20 |