Eriks
BRADY

BRADY Marqueurs de tuyauteries, Warm water

  • ERIKS:12472005
  • Fabricant:0662820735915
Image 1
Marqueurs de tuyauteries - Warm water - WARMWATER355X37CARD-T1-P16 - 37.00 mm x 355.00 mm
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester Laminé
Langue
Néerlandais
Couleur
Vert / Blanc
Largeur
355
Hauteur
37 mm
Epaisseur
0.1
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Fiation auto-adhésive
Oui
Température minimale
-40
Température max.
110