Eriks
BRADY

BRADY Marqueurs de tuyauteries, Ijzerchloride

  • ERIKS:12471992
  • Fabricant:662820744849
Image 1
Marqueurs de tuyauteries - Ijzerchloride - IJZERCHLORIDE355X37CARD-T1-P21 - 37.00 mm x 355.00 mm
Ajouter à la liste

23,52 €/ Unitéhors TVA

28,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester Laminé
Langue
Néerlandais
Couleur
Pourpre / Blanc
Largeur
355
Hauteur
37 mm
Epaisseur
0.1
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Fiation auto-adhésive
Oui
Température minimale
-40
Température max.
110