Eriks
BRADY

BRADY Marqueurs de tuyauteries, Hydrofoor water

  • ERIKS:12472003
  • Fabricant:662820734093
Image 1
Marqueurs de tuyauteries - Hydrofoor water - HYDROFOORWATER355X37CARD-T1-P16 - 37.00 mm x 355.00 mm
Ajouter à la liste

23,52 €/ Unitéhors TVA

28,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester Laminé
Langue
Néerlandais
Couleur
Vert / Blanc
Largeur
355
Hauteur
37 mm
Epaisseur
0.1
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Fiation auto-adhésive
Oui
Température minimale
-40
Température max.
110