Eriks
BRADY

BRADY Marqueur de tension, 3 x 400 V plus N

  • ERIKS:23589977
  • Fabricant:0662820138112
Image 1
SIGN, Marqueur de tension - 3 x 400 V + N,
Ajouter à la liste

166,47 €/ Unitéhors TVA

201,43 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Tissu de vinyle
Forme
Rectangle
Langue
Universel
Couleur
Jaune / Noir
Largeur
57
Hauteur
13 mm
Epaisseur
0.223
Finition
Mat
Type de revêtement
Adhésif à base de caoutchouc repositionnable
Fiation auto-adhésive
Oui
Température minimale
-40
Température max.
80