166,47 €/ Unitéhors TVA
201,43 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Epaisseur | 0.223 mm |
Matériau | Tissu de vinyle |
Type de revêtement | Adhésif à base de caoutchouc repositionnable |
Finition | Mat |
Température max. | 80 |
Hauteur | 13 mm |
Couleur | Jaune / Noir |
Forme | Rectangle |
Largeur | 28 mm |