Eriks
BRADY

BRADY Mâchoires de sécurité multiples, Rouge, 25.40 mm

  • ERIKS:23590991
  • Fabricant:0754473653750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Make sure all machinery stays locked until every individual working on the repairs or inspection is finished. Each person puts a lock on the hasp, but the hasp cannot be removed until all lockouts have been removed, thus preventing accidents
Ajouter à la liste

95,37 €/ paquethors TVA

115,40 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Fermoir 25mm
Couleur
Rouge
Hauteur
114.3 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Matériau de revêtement
Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated
Profondeur
8.89
Nombre de cadenas max.
6
Feature EF015148_
1