Eriks
BRADY

BRADY Mâchoires de consignation de sécurité étiquetées

  • ERIKS:23590445
  • Fabricant:0662820049005
Image 1
Ces mâchoires étiquetées offrent une solution pratique de consignation et permet à un seul employé de condamner et de réparer l’équipement sans avoir à poser séparément mâchoires et étiquettes. Utilisez des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Ajouter à la liste

124,26 €/ Unitéhors TVA

150,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Hauteur
184.1 mm
Largeur
76.2 mm
Matériau
Alliage en aluminium anodisé