Eriks
BRADY

BRADY Mâchoires de consignation de sécurité étiquetées

  • ERIKS:23590444
  • Fabricant:662820048411
Image 1
A combination of lockout and tagout, these labelled hasps, allow a single employee to lock out and service equipment without having separate hasps and tags. Use permanent or non-permanent markers pens to write on the labels
Ajouter à la liste

124,26 €/ paquethors TVA

150,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Hauteur
184.1 mm
Largeur
76.2 mm
Matériau
Alliage en aluminium anodisé