Eriks
BRADY

BRADY Mâchoire en acier renforcé, Argent, 26.92 mm

  • ERIKS:23589540
  • Fabricant:662820042204
Image 1
Il est impossible de démonter le robuste boulon en acier en forme de U une fois que les cadenas sont verrouillés, ce qui permet d’éviter le vandalisme. Fourni sans chaîne
Ajouter à la liste

24,51 €/ Unitéhors TVA

29,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Argenté
Hauteur
85.09 mm
Largeur
58.93 mm
Matériau
Heavy Duty Steel with Rustproof Plating
Nombre de cadenas max.
3
Feature EF015148_
1