Eriks
BRADY

BRADY Kit Étiqueteuse M210 - Version EU, 203 dpi

  • ERIKS:14449359
  • Fabricant:888434462300
Image 1
L’imprimante portable M210 est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs des télécom/datacom, de l’électricité et de l’industrie générale. Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, l’étiqueteuse M210 permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées.
Ajouter à la liste

327,75 €/ Unitéhors TVA

396,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Dissolution de pression
16776960 dpi
Fonction de coupure automatique
Oui
Batteries fournies
Oui
Type de pile
Rechargeable Lithium-ion Battery;Optional AA Battery
Tension d'alimentation
110 - 240
Poids
0.75
Avec clapet d'isolement
Oui