Eriks
BRADY

BRADY Kit de consignation de disjoncteur 480-600 V

  • ERIKS:23589183
  • Fabricant:0662820050230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Condamnez/Consignez en toute sécurité vos interrupteurs surdimensionnés et de forme irrégulière grâce à notre kit de condamnation/consignation de disjoncteur 480–600 V. Les rails de montage sont autocollants et installés de façon permanente sur les tableaux électriques. Il vous suffit de nettoyer la surface et de les appliquer. Pas besoin de percer ! Les barres de blocage à code couleur peuvent être utilisées pour indiquer si le disjoncteur est verrouillé en position d’arrêt (rouge) ou de marche (vert). * Chaque kit inclut : 2 rails de montage jaunes, 1 barre de blocage rouge, 1 barre de blocage verte et 3 lingettes à base d’alcool.
Ajouter à la liste

46,90 €/ Unitéhors TVA

56,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Kit de blocage
Hauteur
20.32 mm
Largeur
101.6 mm
Matériau
Nylon
Nombre de cadenas max.
7