Eriks
BRADY

BRADY Jupe de protection verrouillable – Autorisation requise – L, Sangle réglable, Noir, rouge, Grande, 762,00 mm (l) x 1219,20 mm (H)

  • ERIKS:14678895
  • Fabricant:0754473635930
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. Le choix de la protection seule vous permet d’utiliser vos propres sangles à cliquet ou d’ajouter des protections de secours à vos kits de jupes de protection. Parfaite pour les trous d’homme qui doivent être verrouillés ou sécurisés, mais seule une petite bride est présente ou aucune. Une protection durable. Contrairement aux rubans d’avertissement, ces protections sont conçues pour pouvoir être réutilisées dans plusieurs projets.
Ajouter à la liste

165,40 €/ Unitéhors TVA

200,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Application
Lockout tagout
Nombre de cadenas max.
1