Eriks
BRADY

BRADY Joint Broken Aware – Étiquette non adhésive en 2 parties, Anglais, Noir sur orange, blanc, 80,00 mm (l) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680577
  • Fabricant:0888434489529
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les joints cassés grâce à notre étiquette non adhésive Joint Broken Aware. Étiquette non adhésive en 2 parties perforée. Indication de l’ID de joint sur les 2 parties. La partie supérieure reste fixée à l’équipement, informant les collaborateurs que le joint a été cassé, tandis que la partie inférieure est renvoyée au superviseur. Perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

66,85 €/ paquethors TVA

80,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY