Eriks
BRADY

BRADY Inserts rigides DuraSleeve pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Jaune, 16,00 mm (l) x 4,40 mm (H), 250 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14681047
  • Fabricant:0888434473368
Image 1
Les inserts imprimables DuraSleeve® de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve® offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après finition. Ces références peuvent également être imprimées avec l’étiqueteuse M710 à condition que l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
Ajouter à la liste

42,41 €/ Rouleauhors TVA

51,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss