Eriks
BRADY

BRADY Inserts rigides DuraSleeve en gros conditionnement pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Jaune, 23,00 mm (l) x 4,40 mm (H), 2500 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14681111
  • Fabricant:0888434474037
Image 1
Les inserts imprimables DuraSleeve® de Brady garantissent des légendes durables. La construction rigide du système de marquage de fils DuraSleeve® offre des inserts pouvant être facilement insérés dans un support propre. La légende peut être modifiée avant ou après finition.
Ajouter à la liste

176,54 €/ Rouleauhors TVA

213,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss