Eriks
BRADY

BRADY Imprimante industrielle BradyPrinter i5300 avec Wi-Fi - Version EU, EU, 300 dpi

  • ERIKS:14678929
  • Fabricant:0754473637453
Image 1
Get fast and efficient precision printing for high-mix / high-volume labeling. Printer is networkable and features quick label set up and no-waste material changeovers
Ajouter à la liste

2 355,75 €/ Unitéhors TVA

2 850,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Dissolution de pression
16776960 dpi
Fonction de coupure automatique
Oui
Type de pile
Internal, not removable
Systèmes d'eploitation
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Type de fiche
EU
Tension d'alimentation
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Poids
15.0
Avec clapet d'isolement
Oui