Eriks
BRADY

BRADY Imprimante de panneaux et d’étiquettes S3100 — QWERTZ, US, 300 dpi

  • ERIKS:14678670
  • Fabricant:0754473606237
Image 1
The BradyPrinter S3100 Sign and Label Printer is extremely easy to use and features auto-calibration and automatic label material setup. This will enable you to just walk up to the printer and start printing the signs and labels you need. Switching to another label material is easy and extremely fast thanks to the printer's 'drop-in' label materials and matching ink ribbons that can be switched out in less than 20 seconds. An intuitive user interface with touch screen offers a wide variety of sign & label design options, even when the printer is used in standalone mode.
Ajouter à la liste

2 379,78 €/ par boîtehors TVA

2 879,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Dissolution de pression
16776960 dpi
Fonction de coupure automatique
Oui
Type de fiche
US
Tension d'alimentation
110 - 240
Poids
9.07
Avec clapet d'isolement
Oui