Eriks
BRADY

BRADY Imprimante de panneaux et d’étiquettes S3100 avec Wi-Fi — AZERTY, 300 dpi

  • ERIKS:14537419
  • Fabricant:754473588397
Image 1
L’imprimante de panneaux et d’étiquettes BradyPrinter S3100 est très facile à utiliser et permet un auto-calibrage et une configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de vous rendre jusqu’à l’imprimante et de lancer l’impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement de consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l’emploi de l’imprimante et aux rubans encreurs correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. L’interface utilisateur intuitive à écran tactile offre un large éventail d’options de conception de panneaux et d’étiquettes, même lorsque l’imprimante est utilisée en mode autonome.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY