Eriks
BRADY

BRADY Imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP85 — Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation, 300 dpi

  • ERIKS:15139901
  • Fabricant:888434191958
Image 1
L’imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™85 vous permet de créer des panneaux et des étiquettes jusqu’à 254 mm de large dans plusieurs couleurs. Son interface améliorée facilite son utilisation. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des panneaux et des étiquettes professionnels. Cette suite combine des applications fréquemment utilisées pour créer des étiquettes et des panneaux de sécurité.
Ajouter à la liste

4 295,00 €/ par boîtehors TVA

5 196,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Dissolution de pression
16776960 dpi
Fonction de coupure automatique
Oui
Systèmes d'eploitation
Windows® 7;Windows® 8;Windows® 10
Tension d'alimentation
90 - 264 AC @ 47- 63 Hz
Poids
24.04
Avec clapet d'isolement
Oui