Eriks
BRADY

BRADY Grand système universel de condamnation de vannes

  • ERIKS:23588765
  • Fabricant:754473508999
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Système uniquement (le câble et le bras de blocage sont vendus séparément). Polyvalents, robustes, légers et faciles à utiliser, nos systèmes universels de condamnation de vannes sont efficaces sur tous les types de vannes standard. Peuvent également être utilisés pour condamner les leviers de grande taille, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser. Le collier ouvert est adapté aux anneaux fermés et aux poignées larges. Fabriqué en acier et en nylon de qualité industrielle pour une résistance accrue aux impacts et aux produits chimiques.
Ajouter à la liste

112,36 €/ Unitéhors TVA

135,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Poignée large de 31.75 à 41
Couleur
Rouge
Hauteur
162 mm
Largeur
39.4 mm
Matériau
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Dimensions
39,40 (W) x 162,00 (H)
Nombre de cadenas max.
2