Eriks
BRADY

BRADY Grand système Brady de condamnation de vanne à clapet, Rouge, 9.53 mm

  • ERIKS:23590781
  • Fabricant:754473656935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The single-piece, easy to use design, makes our standard ball valve lockouts the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position. Holes for 9.53 mm padlock shackles. For use on ball valve sizes from 31.75 mm to 76 mm
Ajouter à la liste

60,44 €/ Unitéhors TVA

73,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
98.04 mm
Largeur
155.45 mm
Matériau
Acier
Nombre de cadenas max.
7