Eriks
BRADY

BRADY Feuilles absorbantes à usage général, 40x50cm, 158L

  • ERIKS:13614370
  • Fabricant:888434403655
Image 1
GP200-M est une feuille absorbante universelle grise, à une couche, alvéolée, de faible épaisseur, prédécoupée, adaptée pour l’absorption des liquides industriels, y compris les hydrocarbures, l’eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc. Elle peut absorber jusqu’à 18 fois son poids. Grâce à la technologie MAXX, vous utilisez moins de matériau pour absorber plus de liquide, réduisant ainsi les coûts liés à l’élimination de vos déchets. Les finitions de qualité supérieure réduisent la formation de peluches et offrent une plus grande résistance à l’abrasion. Conditionnement en boîte pour une manipulation et un stockage facilités. Idéal pour les applications industrielles nécessitant une grande capacité d’absorption pour un faible investissement.
Ajouter à la liste

137,90 €/ par boîtehors TVA

166,86 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY