Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes vinyle pour GlobalMark 57mmx30m blanc, usage intérieur/extérieur

  • ERIKS:23589052
  • Fabricant:754473997786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GlobalMark, Bande vinyle GlobalMark pour usage intérieur/extérieur, GLOBALMARK VINYL B595 WHITE 57MM
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Non applicable
Longueur de ruban
30 m
Largeur de la bande
57 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante GlobalMark
Température max.
82
Température ambiante min.
-40