Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes vinyle pour Globalmark 29mmx30m bleu, usage intérieur/extérieur

  • ERIKS:23589068
  • Fabricant:0754473997960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GlobalMark, Bande vinyle GlobalMark pour usage intérieur/extérieur, GLOBALMARK VINYL B595 BLUE 29MM
Ajouter à la liste

298,13 €/ Unitéhors TVA

360,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Bleu
Couleur d'écriture
Non applicable
Longueur de ruban
30 m
Largeur de la bande
29 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante GlobalMark
Température max.
82
Température ambiante min.
-40