Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes vinyle pour GlobalMark 13mmx30m vert, usage intérieur/extérieur

  • ERIKS:23589066
  • Fabricant:0754473997939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GlobalMark, Bande vinyle GlobalMark pour usage intérieur/extérieur, GLOBALMARK VINYL B595 GREEN 13MM
Ajouter à la liste

188,83 €/ Unitéhors TVA

228,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Vert
Couleur d'écriture
Non applicable
Longueur de ruban
30 m
Largeur de la bande
13 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante GlobalMark
Température max.
82
Température ambiante min.
-40