670,77 €/ Unitéhors TVA
811,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Longueur de ruban | 30 m |
Largeur de la bande | 100 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante GlobalMark |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |