Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes vierges prédécoupées et pré-imprimées avec en-tête pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, Noir, jaune sur blanc, B-595, Brillant, 152,40 mm (l) x 101,60 mm (H), 175 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14678563
  • Fabricant:0754473191214
Image 1
Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, tels que les tuyaux en PVC, les étuis moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et les équipements en plastique recyclé. Le matériau B-595 colle également parfaitement aux surfaces très texturées, telles que des murs en bloc de mâchefer peints, le bois brut, les plastiques granulés, et les tuyaux bruts.
Ajouter à la liste

427,06 €/ Rouleauhors TVA

516,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss
Forme
Rectangle