199,46 €/ Unitéhors TVA
241,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | BBP31 & BBP33 |
Type | B30-CLP2 261-7569-CLP2 |
Couleur de ruban | Blanc |
Largeur de la bande | 75 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante BBP31, BBP33 |
Modèle | B30-261-7569-CLP2 |
Température max. | 75 |
Température ambiante min. | -20 |
Hauteur | 110 mm |
Forme | Rectangle |