Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes SGH/CLP pré-imprimées pour produits chimiques pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300, Rouge sur blanc, Brillant, L1, 110,01 mm (l) x 75,00 mm (H)

  • ERIKS:13734215
  • Fabricant:662820643586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Étiquettes pré-imprimées pour produits chimiques conformes à la normeGHS/CLP pour imprimantes BBP 3x. Pour l'identification de substances dangereuses. Grâce à l'étiquette blanche avec jusqu'à 4 “losanges” pré-imprimés, une étiquette GHS/CLP peut être confectionnée en une impression.
Ajouter à la liste

199,46 €/ Unitéhors TVA

241,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
BBP31 & BBP33
Type
B30-CLP1 261-7569-CLP1
Couleur de ruban
Blanc
Largeur de la bande
75 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Modèle
B30-261-7569-CLP1
Température max.
75
Température ambiante min.
-20
Hauteur
110 mm
Forme
Rectangle