Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes pour panneaux de contrôle pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300, Blanc, Brillant, 44,96 mm (l) x 15,00 mm (H), 450 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:12492191
  • Fabricant:0754473211059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les étiquettes EPREP (étiquettes de remplacement de panneaux gravés) sont destinées à l’identification de panneaux de connexion, et identifient les boutons-poussoirs externes, les commutateurs et les points de connexion internes.
Ajouter à la liste

332,04 €/ Rouleauhors TVA

401,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Largeur de la bande
44.99 mm
Epaisseur
0.65 mm
Matériau
Polyester
Type de revêtement
Acrylique permanent - Mousse soutenue
Finition
Gloss
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Température max.
100
Température ambiante min.
-20
Forme
Rectangle