Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes pour étiqueteuse M710, Blanc, B-7593, Brillant, 27,00 mm (l) x 18,00 mm (H), 150 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14680998
  • Fabricant:0888434472835
Image 1
Étiquettes imprimables par transfert thermique pour panneaux de contrôle. Conçues pour créer rapidement des plaques de façon simple et économique. Utilisées pour les composants électriques, les armoires électriques, les boutons poussoirs, les panneaux de connexion et bien d’autres applications. Ces consommables peuvent également être utilisés pour les plaques signalétiques et de série utilisant des caractères alphanumériques nécessitant une qualité supérieure.
Ajouter à la liste

77,36 €/ Rouleauhors TVA

93,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss
Forme
Rectangle