Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes pour étiqueteuse M710, Blanc, B-481, Mat, 22,86 mm (l) x 22,86 mm (H), 250 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14680990
  • Fabricant:0888434472620
Image 1
Brady a développé l’un des consommables les plus résistants aux solvants à ce jour pour les laboratoires. Ce nouveau consommable B-481, associé à notre ruban encreur R-6400, constitue une solution résistante lorsqu’il est exposé au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lamelles. L’étiquette ne présente aucun effacement de l’impression, ni aucune déformation ou décoloration qui pourraient rendre les codes-barres illisibles et elle reste en place sur la lamelle.
Ajouter à la liste

41,88 €/ Rouleauhors TVA

50,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Mat
Forme
carré