Eriks
BRADY

BRADY Etiquettes photo (sans laminé), Anglais, B-851, Noir, rouge sur blanc, 76,20 mm (l) x 146,05 mm (H)

  • ERIKS:14677862
  • Fabricant:0754473655006
Image 1
Les étiquettes photo peuvent être personnalisées en y inscrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. Elles disposent également d’une zone où la photo de l’employé concerné peut être incluse afin de communiquer un message plus personnel. Aucun film de protection n’est fourni avec ces étiquettes. Le kit standard comprend 10 étiquettes avec attaches en nylon.
Ajouter à la liste

70,81 €/ paquethors TVA

85,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester
Epaisseur
0.249