Eriks
BRADY

BRADY Etiquettes photo auto-protégées, Anglais, B-851, Noir, rouge sur blanc, 101,60 mm (l) x 177,80 mm (H)

  • ERIKS:14677886
  • Fabricant:0754473962227
Image 1
Les étiquettes photo auto-protégées peuvent être personnalisées en y inscrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. Elles disposent également d’une zone où la photo de l’employé concerné peut être incluse afin de communiquer un message plus personnel. Ensuite, protégez et scellez votre message par un film de protection adhésif transparent. Le kit standard comprend 10 étiquettes avec attaches en nylon.
Ajouter à la liste

32,10 €/ paquethors TVA

38,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester
Epaisseur
0.249