Eriks
BRADY

BRADY Etiquettes magnétiques polyester B30 63.50mmx7.62m (BxL) Blanc

  • ERIKS:12950625
  • Fabricant:754473210014
Image 1
Type de matériel: Vinyle
Numéro de matériau Brady : B-595 Le vinyle adhère aux produits à faible énergie de surface tels que les tuyaux en PVC, les matériaux moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces revêtues de poudre et les équipements fabriqués à partir de plastique recyclé. Le matériau B-595 adhère également parfaitement aux surfaces rugueuses telles que les murs en béton peints, le bois au fini irrégulier, les plastiques texturés, les tuyaux rugueux et les tuyaux gainés de papier.
Caractéristiques de l'étiquette : Adhésif agressif, Extérieur durable, Environnement extrême, Adhésif permanent
Application : étiquettes de composants et d'équipements, étiquettes d'identification électrique, étiquettes de laboratoire, étiquettes Lean et 5S, marquage de tuyaux et de vannes, identification logistique, identification de site, marquage au sol
Finition : Brillant
Compatibilité de l'imprimante : BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BradyPrinter i5300 Imprimante d'étiquettes industrielles, i3300, S3000, S3100
Ajouter à la liste

179,69 €/ Rouleauhors TVA

217,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY