Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes imprimables par transfert thermique, Rose, blanc, Brillant, 1, 48,26 mm (l) x 25,40 mm (H), 3000 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14680616
  • Fabricant:0888434427491
Image 1
Our B-494 polyester label is a reliable sample identification and traceability solution. The label will stay attached and remain legible, even when exposed to chemicals or stored in liquid nitrogen. Thanks to subsurface printing, the label's colour code will not fade, smear or smudge and will continue to offer fast sample recognition long after it was printed.
Ajouter à la liste

537,39 €/ Rouleauhors TVA

650,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss
Forme
Rectangle