Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes FreezerBondz pour étiqueteuse M710, Blanc, B-492, Mat, 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H), 500 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14680980
  • Fabricant:0888434472514
Image 1
Le consommable FreezerBondz™ est une étiquette de faible épaisseur utilisée sur des surfaces réfrigérées ou des surfaces à température ambiante qui seront stockées dans l’azote liquide (-196 °C). Identifiez les flacons givrés, congelés ou à température ambiante (avec superposition). Suffisamment opaque pour recouvrir les informations des patients protégées par la loi afin de garantir la conformité avec les exigences HIPAA.
Ajouter à la liste

86,92 €/ Rouleauhors TVA

105,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Mat
Forme
Rectangle