Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en vinyle pour utilisation en extérieur pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, Jaune, Brillant, 1, 101,60 mm (l) x 152,40 mm (H), 175 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14678575
  • Fabricant:0754473191351
Image 1
Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Idéales pour un large éventail d’applications d’étiquetage.
Ajouter à la liste

427,06 €/ Rouleauhors TVA

516,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss
Forme
Rectangle