Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en tissu nylon pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Jaune, B-499, Mat, 15,00 mm (l) x 9,00 mm (H), 750 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14681101
  • Fabricant:0888434473924
Image 1
Étiquettes pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Remarque : Ces consommables sont certifiés UL avec leur ruban encreur spécifique. Consultez la section « Gammes de rubans encreurs recommandées » pour connaître le ruban encreur à utiliser. Ces références peuvent également être imprimées avec l’étiqueteuse M710 à condition que l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
Ajouter à la liste

93,54 €/ Rouleauhors TVA

113,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Mat
Forme
Rectangle