Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en polyester prédécoupées pour imprimantes BradyJet J4000 et J5000, Blanc, B-2569, Mat, 104,90 mm (l) x 154,94 mm (H), 200 Pièce / Rouleau

  • ERIKS:14678626
  • Fabricant:0754473581619
Image 1
Le consommable B-2569 convient parfaitement aux applications de signalisation en intérieur, notamment les panneaux 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

466,88 €/ Rouleauhors TVA

564,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Mat
Forme
Rectangle