Eriks
BRADY

BRADY Étiquettes en polyester pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Transparent, B-7551, Mat, 8,00 mm (l) x 15,00 m (L), 1 Rouleau

  • ERIKS:14681139
  • Fabricant:0888434474556
Image 1
Marqueurs de borniers pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Remarque : Ces consommables sont certifiés UL avec leur ruban encreur spécifique. Consultez la section « Gammes de rubans encreurs recommandées » pour connaître le ruban encreur à utiliser. Ces références peuvent également être imprimées avec l’étiqueteuse M710 à condition que l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
Ajouter à la liste

65,24 €/ Rouleauhors TVA

78,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Mat